Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de chicharra 1/4IN VDE 14 piezas
Práctico set de chicharra y dados aislados para trabajar en piezas bajo tensión.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Características
- Dispositivo de inversión para rotación a izquierdas y a derechas.
- Cumple las normas de seguridad y calidad de la Unión Europea en los sectores eléctrico y electrónico.
- Norma: DIN EN IEC 60900.
- Herramientas manuales para trabajos en tensión hasta 1.000 V.
Ventajas
- Certificado VDE.
- Cumple con la norma DIN EN IEC 60900.
- Mayor seguridad para el operador.
- Set completo para múltiples aplicaciones.
Incluye
- 1x Chicharra reversible.
- 1x Mango en T.
- 10x Dados.
- 2x Extensiones.
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Adecuados para trabajar en piezas vivas de hasta 1000 voltios, manteniendo todas las precauciones de seguridad.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!